Wasserbad / Bain Marie, Größe GN 1/1, 150 mm tief Produktdetails: Chromnickelstahl Größe GN 1/1, 150 mm tief Anschlusswert: 1,2 kW / 230 V B 338 x T 540 x H 248 mm (Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Wasserbad / Bain Marie mit Wasserablaufhahn Produktdetails: Chromnickelstahl Größe GN 1/1, 200 mm tief Anschlusswert: 1,2 kW / 230 V B 355 x T 550 x H 295 mm (Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Elektro-Wasserbad Serie 600, 600 X 600 X 290 Produktdetails: CNS 18/10 B 600 x T 600 x H 290 mm Beckengröße: 1 x 1/1 GN, 2 x 1/4 GN, 150 mm tief Anschlusswert: 2,8 kW / 1 NAC 230 V Lieferung ohne G...
Elektro-Wasserbad, 1 Becken mit Wassereinlaufhahn Serie 700, B400 X T700 X H850 Produktdetails: mit offenem Unterbau CNS 18/10 B 400 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert: 1 kW /230 V Beckengröße: 1...
Speisenausgabewagen GN 2 x 1/1, 210 mm tief Produktdetails: fahrbar, trockenbeheizt CNS 18/10 Temperaturbereich von 0 °C bis 90 °C Becken doppelwandig Thermostat stufenlos regelbar von 0 bis 90 °C ...
Speisenausgabewagen GN 3 x 1/1, 210 mm tief Produktdetails: fahrbar, trockenbeheizt CNS 18/10 Temperaturbereich von 0 °C bis 90 °C Becken doppelwandig Thermostat stufenlos regelbar von 0 bis 90 °C ...
Wasserbad / Bain Marie mit Wasserablaufhahn Produktdetails: Chromnickelstahl Größe GN 1/1, 150 mm tief Anschlusswert: 1,2 kW / 230 V B 340 x T 590 x H 240 mm (Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Bartscher Bain Marie 650, B400, 1/1GN | Frequenz: 50/60 Hz | Maße: 40 x 65 x 295 cm. Gewicht: 15 kg Bain Marie 650, B400, 1/1GN | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich a...
Bartscher Bain Marie 650, B600, 1/1GN+ 2x1/4 | Frequenz: 50/60 Hz | Maße: 60 x 65 x 295 cm. Gewicht: 18,6 kg Bain Marie 650, B600, 1/1GN+ 2x1/4 | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie...
Bartscher Speisenausgabewagen WB2110 | Frequenz: 50-60 Hz | Maße: 65,5 x 90 x 910 cm. Gewicht: 38,8 kg Speisenausgabewagen WB2110 | Das mobile Buffet: Speisen komfortabel warmhalten und transportie...
Bartscher Speisenausgabewagen WB3110 | Frequenz: 50-60 Hz | Maße: 65,5 x 130 x 910 cm. Gewicht: 54 kg Speisenausgabewagen WB3110 | Das mobile Buffet: Speisen komfortabel warmhalten und transportier...