Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Chafing-Dish 1/1 BP | Funktionen: Warmhalten | Maße: 61 x 35 x 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Chafing-Dish 1/1 BP | Funktionen: Warmhalten | Maße: 61 x 35 x 320
Bartscher Chafing-Dish 1/1 BP | Funktionen: Warmhalten | Maße: 61 x 35 x 320
Artikel-Nr.:
     2813-380-036
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500482
EAN/GTIN:
     4015613366715
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)

Bartscher Chafing-Dish 1/1 BP | Funktionen: Warmhalten | Maße: 61 x 35 x 320 cm. Gewicht: 4,3 kg
Chafing-Dish 1/1 BP | Funktionen: Warmhalten • Stapelbar: Ja • Inklusive: 1 GN-Behälter • Mit Griff(en): Ja • Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar, mit Griff ,Einseitige Deckelhalterung • Material Deckel: Chromnickelstahl • Tiefe GN-Behälter max.: 65 mm • GN-fähig: Ja • Anzahl Brennpastenbehälter: 2 • Beheizungs-Art: Brennpaste • Farbe;Silber • Gastronorm;1/1 GN • Material Griff(e);Chromnickelstahl • Material;Chromnickelstahl • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 61 x 35 x 320 cm. Gewicht: 4,3 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
35 cm
Breite:
61 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
4.30 kg
Volumen:
0.05 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 43,86*
€ 55,46*
€ 5,46*
ab € 45,09*
€ 57,16*
Frei Haus
ab € 46,08*
€ 58,40*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,40*
€ 64,87*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 57,03*
€ 71,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
500486
ab € 79,32*
Ähnlich
Bartscher
500456
ab € 109,18*
Ähnlich
Bartscher
500481
ab € 32,95*
Ähnlich
Bartscher
500482V
ab € 75,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.