Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chafing Dish 1/2 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chafing Dish 1/2 GN
Chafing Dish 1/2 GN
Artikel-Nr.:
     C1026-500481
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500481
EAN/GTIN:
     4015613366708
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig)

Chafing Dish 1/2 GN

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • stapelbar
  • Einsatz 1/2 GN, 65 mm tief
  • 1 Brennpastenbehälter
  • B 375 x T 290 x H 320 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
375 x 290 x 320 mm
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Chafing
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
500486
ab € 72,75*
Ähnlich
Bartscher
500482
ab € 43,27*
Ähnlich
Bartscher
500456
ab € 110,99*
Ähnlich
Bartscher
500482V
ab € 74,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.