Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Twin Pack" - 2 Chafing Dishes 1/1 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Twin Pack" - 2 Chafing Dishes 1/1 GN
"Twin Pack" - 2 Chafing Dishes 1/1 GN
Artikel-Nr.:
     C1026-500486
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500486
EAN/GTIN:
     4015613439617
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig)

"Twin Pack" - 2 Chafing Dishes 1/1 GN

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • stapelbar
  • jeweils mit: einseitiger Deckelhalterung
  • Einsatz 1/1 GN, 65 mm tief
  • 2 Brennpastenbehältern
  • B 610 x T 355 x H 300 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
610 x 355 x 300( x 2) mm
Gewicht:
9,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Chafing Dish
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
500482
€ 54,23*
Ähnlich
Bartscher
500481
€ 41,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.