Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRAY-IT Brotschale grau, Maße: 120 x 90 x 70 mm Leckeres, frisches Brot sollte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRAY-IT Brotschale grau, Maße: 120 x 90 x 70 mm Leckeres, frisches Brot sollte
TRAY-IT Brotschale grau, Maße: 120 x 90 x 70 mm Leckeres, frisches Brot sollte
TRAY-IT Brotschale grau, Maße: 120 x 90 x 70 mm Leckeres, frisches Brot sollte
TRAY-IT Brotschale grau, Maße: 120 x 90 x 70 mm Leckeres, frisches Brot sollte
TRAY-IT Brotschale grau, Maße: 120 x 90 x 70 mm Leckeres, frisches Brot sollte
Artikel-Nr.:
     2813-379-2886
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     Z00140
EAN/GTIN:
     5709846019010
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

TRAY-IT Brotschale grau, Maße: 120 x 90 x 70 mm
Leckeres, frisches Brot sollte elegant serviert werden. Die TRAY-IT Brotschale präsentiert das Brot appetitlich, während die Kru¨mel in der Schale verbleiben. TRAY-IT Brotschale ist aus strukturiertem Kork mit weichem, natu¨rlichem Ausdruck oder in glattem, grauem Melamin erhältlich, das in die meisten Haushalte passt. Guten Appetit!

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.