Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkorb Tia 100%Baumwolle graphitgrau 23,0 cm 36,0 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb Tia 100%Baumwolle graphitgrau 23,0 cm 36,0 cm von Kela
Brotkorb Tia 100%Baumwolle graphitgrau 23,0 cm 36,0 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7729
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12549
EAN/GTIN:
     4025457125492
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brotkorb Tia 100%Baumwolle graphitgrau 23,0 cm 36,0 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
grau
Höhe:
23 cm
Durchmesser:
36 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 15,74*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 15,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.