Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkorb Grana PU-Leder schwarz 11,0 cm 28,0 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb Grana PU-Leder schwarz 11,0 cm 28,0 cm von Kela
Brotkorb Grana PU-Leder schwarz 11,0 cm 28,0 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7728
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12548
EAN/GTIN:
     4025457125485
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brotkorb Grana PU-Leder schwarz 11,0 cm 28,0 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Farbe:
schwarz
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.