Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Bräter Calido Gusseisen rot rund 12,0cm 26,0cmØ 5,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KELA Bräter Calido Gusseisen rot rund 12,0cm 26,0cmØ 5,0l
KELA Bräter Calido Gusseisen rot rund 12,0cm 26,0cmØ 5,0l
Artikel-Nr.:
     2813-376-5231
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11948
EAN/GTIN:
     4025457119484
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
KELA Bräter Calido Gusseisen rot rund 12,0cm 26,0cmØ 5,0l

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
26.00 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
12.00 cm
Gewicht:
5.58 kg
Volumen:
5.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,86*
€ 86,57*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 71,99*
€ 89,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11941
ab € 60,39*
Ähnlich
kela
11940
ab € 44,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.