Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Tragetaschen, Papier 27 cm x 32 cm x 21,5 cm braun mit gedrehtem Tragegriff


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
25 Tragetaschen, Papier 27 cm x 32 cm x 21,5 cm braun mit gedrehtem Tragegriff
25 Tragetaschen, Papier 27 cm x 32 cm x 21,5 cm braun mit gedrehtem Tragegriff
Artikel-Nr.:
     2813-374-8458
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88811
EAN/GTIN:
     4002911888117
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte

25 Tragetaschen, Papier 27 cm x 32 cm x 21,5 cm braun mit gedrehtem Tragegriff von PAPSTAR
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff, Abmessungen: Höhe 27 cm, Breite 32 cm, Tiefe 21,5 cm, Farbe: braun, Material: Kraftpapier, Stärke: 70 g/m², Tragkraft bis maximal 5 kg, geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go,

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
33 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.92 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
96
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 10,58*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,00*
€ 10,69*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,41*
€ 11,10*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 11,51*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,16*
€ 25,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3284* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 126,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
ab € 5,55*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
ab € 6,90*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
ab € 6,45*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
ab € 6,87*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
ab € 7,22*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
ab € 6,85*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
ab € 7,31*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
ab € 7,27*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
ab € 7,89*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
ab € 8,11*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
ab € 5,05*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
ab € 5,52*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
ab € 5,86*
Sonstiges
PAPSTAR
88848
ab € 6,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.