Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Papier-Tragetasche, 270 x 320 x 215 mm, braun aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 5 kg, mit Tragekordel - 1 Stück (88811)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7396570
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88811
EAN/GTIN:
     4002911888117
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte

Produkttext

Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff - Abmessungen: Höhe 27 cm, Breite 32 cm, Tiefe 21,5 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 5 kg geeignet für Backwaren, Obst und Gemüse sowie jede Art von Food-to-go

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Braun
Form  Rechteck
Menge pro Packung  25 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  270 mm
Breite  320 mm
Tiefe  215 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produktfarbe:
Braun
Form:
Rechteck
Menge pro Packung:
25 Stück(e)
Höhe:
270 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Papiertüten, papiertüten braun papstar, papiertasche, papiertasche braun, 88811, papstar, papiertragetasche, braun, kraftpapier, g/qm, tragkraft:, tragekordel, stück, tragkraft, stck, papier, tragetasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
12
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 10,50*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,98*
€ 10,59*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,40*
€ 11,04*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,70*
€ 29,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
ab € 5,55*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
ab € 6,91*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
ab € 6,49*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
ab € 6,87*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
ab € 7,24*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
ab € 6,82*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
ab € 7,31*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
ab € 7,28*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
ab € 7,96*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
ab € 8,14*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
ab € 5,04*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
ab € 5,52*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
ab € 5,85*
Sonstiges
PAPSTAR
88848
ab € 6,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.