| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-8363 Herst.-Nr.: 95750 EAN/GTIN: 4000883090484 |
| |
|
| | |
| 100 Kosmetiktücher 20 cm x 21 cm hochweiss "akito" 2-lagig von Fripa Kosmetiktücher von Fripa sorgen täglich für das angenehme Gefühl, dass Gesicht und Haut immer in guten Händen sind2-lagig, Material: Zellstoff, Maße: 20 x 21 cm, hochweiß, 100 Tücher per Packung, in praktischer Spenderbox,
Weitere Informationen: | | Länge: | 23 cm | Breite: | 12 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.15 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,95* | ab € 0,86* | € 1,71* | | | | Lager 2813 | | | | 40 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,24* | € 1,73* | | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 7,95* | ab € 0,85* | € 1,74* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 1,00* | € 1,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,87* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0124* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen | Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 69,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|