| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FRI6011107 Herst.-Nr.: 6011107 EAN/GTIN: 4000883090484 |
| | |
|
| | |
| • für die tägliche Gesichtspflege• zwei weiche Lagen aus 100% Zellstoff• hochweiß• 1 Packung à 100 Tücher• Tuchgröße: 210 x 200 mm Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Kosmetiktücher akito, 2-lagig, 100 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Kosmetiktücher akito, 2-lagig, aus 100% Zellstoff, hochweißes Tissue, VE = 1 Packung = 1 Box mit 100 Tüchern | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: labor hygienetücher, Kosmetiktuch, Schminktuch, Schminktücher, Abschminktuch, Abschminktücher, Gesichtstuch, Gesichtstücher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,95* | ab € 0,86* | € 1,71* | | | | | 9 Tage | | | 40 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,24* | € 1,73* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 7,95* | ab € 0,85* | € 1,74* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 1,00* | € 1,99* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,87* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,00* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|