Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Kosmetiktuch akito 6011107 21x20cm 2-lagig weiß 100 St./Pack.


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-446211701
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     6011107
EAN/GTIN:
     4000883011106
Suchbegriffe:
Kosmetiktücher
Labor Hygienetücher
Labortücher
fripa kosmetiktuch
Kosmetiktücher akito für die Gesichts- & Körperpflege.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
akito
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kosmetiktücher akito
Maße des Tuches:
21 x 20 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Material des Allzweck- oder Kosmetiktuches:
100 % Zellstoff
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: labor hygienetücher, Hygieneartikel, Kosmetiktuch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
947
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,71*
10 Tage
40
40
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,73*
1
pro Box
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,74*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,99*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,87*
€ 2,73*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1,71*
€ 2,03
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Box
1 Box enthält 100 Tücher (ab € 0,0086* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
8824
ab € 1,70*
Ähnlich
PaperNet
411173
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.