| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-8333 Herst.-Nr.: 93106 EAN/GTIN: 4250478405487 |
| |
|
| | |
| 100 "Medi-Inn®" Überschuhe, CPE blau für Schuhgr. 38-47 von Medi-Inn® Überschuhe aus Cast Polyethylen (CPE), Materialstärke 21 mµ, gehämmerte Oberflächen, Reißfest und strapazierfähig, Sicherer Sitz, Flüssigkeitsdicht, Atmungsaktiv, Hoher Tragekomfort, Universelle Passform für unterschiedliche Fuß- und Schuhgrößen, für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet, Die CPE-Einmalüberschuhe mit PP-Vlies-Bund werden bei kurzzeitigem Betreten von Schutzbereichen und Reinräumen getragen. Sie schützen sowohl die Umgebung vor Keim- und Dreckeinschleusung, als auch umgekehrt Ihre Schuhe vor Verunreinigungen,
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 20 cm | Breite: | 16 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.27 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,11* | € 3,50* | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,92* | € 3,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,12* | € 5,05* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,55* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0292* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 76,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|