Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 "Medi-Inn®" Klipp-Hauben, Vlies Ø 53 cm gelb von Medi-Inn®


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
100 "Medi-Inn®" Klipp-Hauben, Vlies Ø 53 cm gelb von Medi-Inn®
100 "Medi-Inn®" Klipp-Hauben, Vlies Ø 53 cm gelb von Medi-Inn®
Artikel-Nr.:
     2813-374-7477
Hersteller:
     Medi-Inn
Herst.-Nr.:
     93209
EAN/GTIN:
     4250478412317
Suchbegriffe:
Cliphaube
Kliphaube
Klipp-Haube
Klipphaube

100 "Medi-Inn®" Klipp-Hauben, Vlies Ø 53 cm gelb von Medi-Inn®
Einweg-Klipp-Hauben von Medi-Inn sind als Hygieneprävention für Pflegefachleute oder in der Lebensmittelindustrie geeignet, Material: Material: leichter, hautsympathischer PP-Vliesstoff (Polypropylen), Universalgröße, mit Gummizug, glasfaserfrei und atmungsaktiv, wasserabweisend, staubdicht, geruchsneutral, angenehmer Tragekomfort, abrieb- und reißfest,

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
21 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0672* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.