Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saleen Korbschütte rund mit Griff, Farbe: hellbeige, Durchmesser: 42 cm, H:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saleen Korbschütte rund mit Griff, Farbe: hellbeige, Durchmesser: 42 cm, H:
Saleen Korbschütte rund mit Griff, Farbe: hellbeige, Durchmesser: 42 cm, H:
Saleen Korbschütte rund mit Griff, Farbe: hellbeige, Durchmesser: 42 cm, H:
Artikel-Nr.:
     2813-371-8571
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02062730101
EAN/GTIN:
     4013023199725
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Saleen Korbschütte rund mit Griff, Farbe: hellbeige, Durchmesser: 42 cm, H: 18,5 cm, spülmaschinengeeignet, lebensmittelecht.


Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
42 cm
Breite:
42 cm
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
19 cm
Gewicht:
0.38 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,03*
€ 29,20*
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 29,86*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 27,074*
€ 37,374*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.