Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Elektroherd mit Elektrobackofen Modell E7/CUET4LE Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Elektroherd mit Elektrobackofen Modell E7/CUET4LE Made in Europe -
SARO Elektroherd mit Elektrobackofen Modell E7/CUET4LE Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     2813-371-6817
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1080
EAN/GTIN:
     4017337423163
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
SARO Elektroherd mit Elektrobackofen Modell E7/CUET4LE Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl - 4 Elektrokochplatten aus Gusseisen:
Gusseisen: 4 x 2,6 kW - Kochplatten: Ø 220 mm - 120 Liter Elektrobackofen ohne Umluft (2/1 GN) - Inkl. 1 Rost - Gewicht: 80 kg - Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm - Temp. +100/+300 °C - Anschluss: 400 V - 50-60 Hz - 15,9 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
75.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, elektroherd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 2.090,77*
€ 2.296,34*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.132,92*
€ 2.356,94*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.189,00*
€ 2.400,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.296,34*
€ 2.732,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.273,80*
€ 2.705,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.173,85*
€ 2.586,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.122,27*
€ 2.525,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.090,77*
€ 2.488,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.