Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Suppen- und Thekenkessel SKZ-12 - Material: (Innenbehälter und Deckel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Suppen- und Thekenkessel SKZ-12 - Material: (Innenbehälter und Deckel)
SARO Suppen- und Thekenkessel SKZ-12 - Material: (Innenbehälter und Deckel)
Artikel-Nr.:
     2813-371-6483
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     175-1005
EAN/GTIN:
     4017337175109
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel
SARO Suppen- und Thekenkessel SKZ-12 - Material: (Innenbehälter und Deckel) Edelstahl - Wasserkuip zur leichten Reinigung entnehmbar - EGO
EGO Energieregler und Kontrolllampe - Inkl. Magnettafel zur individuellen Beschriftung - Deckel zum Einklemmen und Aufstellen - Gewicht: 6 kg - Maße: B 341 x T 341 x H 366 - Inhalt: 10 Liter - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,4 kW

Weitere Informationen:
Länge:
34.10 cm
Breite:
34.10 cm
Höhe:
36.60 cm
Durchmesser:
33.00 cm
Gewicht:
4.70 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 62,04*
€ 77,24*
2 Tage
982
Frei Haus
ab € 67,04*
€ 83,35*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,70*
€ 92,50*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 75,54*
€ 93,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.