Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro SKZ-12 Suppenmaschine Edelstahl 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro SKZ-12 Suppenmaschine Edelstahl 10 l
Saro SKZ-12 Suppenmaschine Edelstahl 10 l
Saro SKZ-12 Suppenmaschine Edelstahl 10 l
Saro SKZ-12 Suppenmaschine Edelstahl 10 l
Saro SKZ-12 Suppenmaschine Edelstahl 10 l
Saro SKZ-12 Suppenmaschine Edelstahl 10 l
Saro SKZ-12 Suppenmaschine Edelstahl 10 l
Saro SKZ-12 Suppenmaschine Edelstahl 10 l
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96654849
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     175-1005
EAN/GTIN:
     4017337175109
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
341 mm
Tiefe
341 mm
Höhe
366 mm
Gewicht
6000 g
Design
Fassungsvermögen
10 l
Stil
Kesselstil
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Drehregler
Energie
Heizleistung
400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Material
Material
Edelstahl
Technische Details
Einstellbare Temperatur
Ja
Gartemperatur (min.)
50 °C
Gartemperatur (max.)
95 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.