Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Suppen- und Thekenkessel SKZ-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Suppen- und Thekenkessel SKZ-12, Ansicht vorne
SARO Suppen- und Thekenkessel SKZ-12, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-175-1005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     175-1005
EAN/GTIN:
     4017337175109
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel
- Material: (Innenbehälter und Deckel) Edelstahl
- Wasserkuip zur leichten Reinigung entnehmbar
- EGO Energieregler und Kontrolllampe
- Inkl. Magnettafel zur individuellen Beschriftung
- Deckel zum Einklemmen und Aufstellen
- Gewicht: 6 kg
- Maße: B 341 x T 341 x H 366
- Inhalt: 10 Liter
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,4 kW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
577
€ 4,95*
ab € 57,94*
€ 72,34*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,19*
€ 73,86*
Lager 1785
588
Frei Haus
ab € 64,58*
€ 80,59*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.