Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkorb STAGE, Maße: 33 x 24 x 13 cm, stapelbar, extrem stabile Ausführung aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb STAGE, Maße: 33 x 24 x 13 cm, stapelbar, extrem stabile Ausführung aus
Brotkorb STAGE, Maße: 33 x 24 x 13 cm, stapelbar, extrem stabile Ausführung aus
Brotkorb STAGE, Maße: 33 x 24 x 13 cm, stapelbar, extrem stabile Ausführung aus
Artikel-Nr.:
     2813-371-2894
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     27319
EAN/GTIN:
     4003368273198
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brotkorb STAGE, Maße: 33 x 24 x 13 cm, stapelbar, extrem stabile Ausführung aus verchrom- tem Metall (1,7 mm dick), Brotbeutel grau/creme
aus Baumwoll-Canvas (Handwaschprogramm).

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
33 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
1.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
328
€ 4,95*
ab € 33,60*
€ 45,61*
€ 3,50*
ab € 34,40*
€ 46,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.