| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-4293 Herst.-Nr.: 900796.00 EAN/GTIN: 8595028400687 |
| |
|
| | |
| Reinigungshandschuhe ProfiMATE, L Reinigungshandschuhe mit einer feinen Innenbeflockung aus Baumwolle und mit einem Zusatz von Aloe Vera für erfrischende Wirkung auf Ihre Hände. Aus Naturlatex hergestellt, unter fließendem Wasser spülen, abtrocknen lassen.
Weitere Informationen: | | Länge: | 25 cm | Breite: | 14 cm | Höhe: | 1 cm | Gewicht: | 0.06 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh baumwolle, gummi handschuh, latex haushaltshandschuh |
| | |
| |