Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runder Bräter mit Deckel GrandCHEF 32 cm, aus Glas Massiver Bräter mit einem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runder Bräter mit Deckel GrandCHEF 32 cm, aus Glas Massiver Bräter mit einem
Runder Bräter mit Deckel GrandCHEF 32 cm, aus Glas Massiver Bräter mit einem
Runder Bräter mit Deckel GrandCHEF 32 cm, aus Glas Massiver Bräter mit einem
Runder Bräter mit Deckel GrandCHEF 32 cm, aus Glas Massiver Bräter mit einem
Artikel-Nr.:
     2813-361-4121
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     629084.00
EAN/GTIN:
     8595028401196
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Runder Bräter mit Deckel GrandCHEF 32 cm, aus Glas
Massiver Bräter mit einem Deckel aus hitzebeständigem Borosilikatglas. Mit Silikon-Füßen, heißer Bräter sowie heißer Deckel können unverzüglich nach dem Herausnehmen aus dem Ofen auf die Arbeitsfläche, bzw. auf den Tisch gestellt werden, ohne dies zu beschädigen. Komfortable Griffe, der Bräter sowie der Deckel sind leicht zu greifen. Für alle Arten der Backöfen geeignet, kühlschrank- und spülmaschinengeeignet. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
2.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.