Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-teiliges Zucker- und Sahneset ADAM, aus weißem Porzellan und Edelstahl Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5-teiliges Zucker- und Sahneset ADAM, aus weißem Porzellan und Edelstahl Aus
5-teiliges Zucker- und Sahneset ADAM, aus weißem Porzellan und Edelstahl Aus
5-teiliges Zucker- und Sahneset ADAM, aus weißem Porzellan und Edelstahl Aus
5-teiliges Zucker- und Sahneset ADAM, aus weißem Porzellan und Edelstahl Aus
5-teiliges Zucker- und Sahneset ADAM, aus weißem Porzellan und Edelstahl Aus
Artikel-Nr.:
     2813-302-024
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     302-024
EAN/GTIN:
     4007796038558
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set

5-teiliges Zucker- und Sahneset ADAM, aus weißem Porzellan und Edelstahl
Aus weißem Porzellan und Edelstahl. Bestehend aus: Sahnegießer 0,25 Liter, Zuckerdose 0,20 Liter, mit passendem Löffel, Serviertablett ca. 20 x 11,5cm.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan/Edelstahl
Farbe:
weiß
Länge:
20 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.72 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
548
1
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 24,67*
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 18,56*
€ 24,72*
1
€ 5,50*
ab € 20,19*
€ 27,94*
1
€ 7,95*
ab € 20,70*
€ 28,43*
1
€ 4,95*
ab € 23,98*
€ 31,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blomus
63510
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.