Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zucker- und Sahneset ADAM, 4-tlg., weisses Porzellan, Edelstahl, Sahnegiesser 0,25 l, Zuckerdose 0,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-192558
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     302-024
EAN/GTIN:
     4007796038558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set

Das 4-teilige Zucker- und Sahneset ADAM macht sich auf dem Konferenztisch genauso gut wie auf der Kaffeetafel zuhause. Mit diesem Tischaccessoire halten Sie alles für den perfekten Kaffeegenuss bereit.

Das Zucker- und Sahneset ADAM aus dem Hause Esmeyer besteht aus einem Sahnekännchen (0,25 Liter Volumen), einer Zuckerdose (0,2 Liter) mit Löffelchen sowie einem praktischen, kleinen Serviertablett. Darauf finden das Kännchen und die Zuckerdose einen umkippsicheren Halt.

Das Design des Sets besticht mit seinen harmonischen, runden Formen und wirkt ausgesprochen elegant. Das Tablett, der Fuss sowie Deckel und die Griffe der Zuckerdose und des Sahnekännchens sind aus exklusivem Edelstahl gefertigt, während der Korpus der Gefässe aus edlem, weissem Porzellan besteht.

Sie können alle Teile dieses praktischen Kaffee-Sets in der Spülmaschine reinigen. Aufgrund seiner ausgezeichneten und langlebigen Qualität eignet sich das Set auch für den gastronomischen Einsatz. Sie bekommen das Zucker- und Sahneset in einer attraktiven Geschenkverpackung, sodass Sie es geschätzten Geschäftspartnern, Kunden oder auch Freunden als Präsent überreichen können.

Weitere Details:

  • 4-teiliges Set aus Kännchen, Zuckerbehälter, kleinem Löffel und Tablett
  • Elegantes Design
  • Passt zu jedem Anlass '“ zu Hause oder im Büro
  • Für die Gastronomie geeignet
  • Spülmaschinenfest
  • Geschenkverpackung im Lieferumfang enthalten
  • Material: Porzellan, Edelstahl
  • Farbe: Weiss-Silber
  • Fassungsvermögen: Sahnekanne 0,25 l, Zuckerdose 0,2 l
  • Abmessungen Serviertablett: L 200 x B 115 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl; weiss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 18,54*
€ 24,71*
2 Tage
548
1
€ 4,95*
ab € 18,47*
€ 24,72*
1
€ 5,50*
ab € 20,33*
€ 28,00*
1
€ 7,95*
ab € 20,80*
€ 28,49*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 23,78*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blomus
63510
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.