| |
|
| Artikel-Nr.: CMAQ4-302-024 Herst.-Nr.: 302-024 EAN/GTIN: 4007796038558 |
| |
|
| | |
| 5-teiliges Zucker- und Sahneset ADAM, aus weißem Porzellan und Edelstahl Aus weißem Porzellan und Edelstahl. Bestehend aus: Sahnegießer 0,25 Liter, Zuckerdose 0,20 Liter, mit passendem Löffel, Serviertablett ca. 20 x 11,5cm. • Das Zucker- und Sahneset ADAM wird aus weißem Porzellan und Edelstahl gefertigt • Es besteht aus je einem Sahnegießer 0,25 Liter, Zuckerdose 0,20 Liter, mit passendem Löffel, Serviertablett ca. 20 x 11 cm • Das elegante Design passt zu jedem Event und zu jedem gedeckten Tisch, egal ob zu Hause - oder aber im Büro • ADAM wird auch Ihnen Freude machen, auch in der Gastronomie wird ADAM gerne eingesetzt. • ADAM ist spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan/Edelstahl | Farbe: | weiß | Länge: | 20 cm | Breite: | 11 cm | Höhe: | 10 cm | Gewicht: | 0.72 kg | Form: | oval | spülmaschinengeeignet: | Ja | Oberfläche: | glänzend | Volumen: | 0.25 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |