Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Zucker-Milchset ADAM 302-024 5teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/789/a009789t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/789/a009789t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439015300
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     302-024
EAN/GTIN:
     4007796038558
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set
Zucker- und Sahneset ADAM – im modernen Design passt auf jede Kaffeetafel, ob zu Hause, im Büro oder in Ihrem nächsten Meeting.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ADAM
Maße:
ca. 20 x 11,5 cm (B x H)
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Sahnegießer 0,25 l, Zuckerdose 0,2 l, Deckel, Löffel, Serviertablett
Gewicht:
0,75
Material:
Porzellan/Edelstahl
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zucker-Milchset ADAM
Weitere Suchbegriffe: Zuckerset, Kaffeetablett, Serviertablett, Zuckertablett, Zuckerdose, Zuckerschale, kaffeetablett weiß, kaffeetablett, serviertablett esmeyer, Milchkännchen, Milchkannen, Milchspender, Serviersets, Zuckerspender, Zuckerstreuer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
548
1
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 24,27*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 18,73*
€ 24,51*
1
€ 5,50*
ab € 20,23*
€ 27,62*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 20,70*
€ 28,11*
1
€ 4,95*
ab € 23,88*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blomus
63510
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.