Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschnittgabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,2 cm. Top-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschnittgabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,2 cm. Top-Qualität
Aufschnittgabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,2 cm. Top-Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-249-097
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155146
EAN/GTIN:
     4005481155900
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel
Aufschnittgabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 16,2 cm.
Top-Qualität made in Solingen. In 3,5mm Materialstärke für allerhöchste Ansprüche. Sanft abgerundete Form.
Viele verschiedene Zubehör-Teile.
Made in Solingen - das bedeutet Langlebigkeit und Spitzenqualität bis in den letzten Winkel der Besteckteile, z. B. geschliffene Zwischenräume der Gabel-Zinken.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
16.20 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
8
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,92*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,58*
€ 11,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Picard & Wielpütz
155120
ab € 4,253*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155118
ab € 4,253*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155123
ab € 4,263*
Zubehör
Briefanker
155121
ab € 7,559*
Zubehör
Briefanker
155134
ab € 3,313*
Zubehör
Briefanker
155130
ab € 4,263*
Zubehör
Briefanker
155124
ab € 2,927*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155128
ab € 3,021*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155112
ab € 4,253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.