Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eislöffel Ticino, Edelstahl 18/10, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eislöffel Ticino, Edelstahl 18/10, poliert
Eislöffel Ticino, Edelstahl 18/10, poliert
Artikel-Nr.:
     2813-249-089
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155134
EAN/GTIN:
     4005481155825
Suchbegriffe:
Eis-Löffel
Eislöffel
Joghurt-Löffel
Joghurtlöffel

Eislöffel Ticino, Edelstahl 18/10, poliert

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
14 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Sorbet-Löffel, Sorbetlöffel, eis löffel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,30*
13 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 2,46*
€ 3,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
155146
ab € 5,53*
Zubehör
Briefanker
155195
ab € 5,32*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155120
ab € 3,37*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155118
ab € 3,37*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155123
ab € 3,38*
Zubehör
Briefanker
155130
ab € 3,32*
Zubehör
Briefanker
155124
ab € 2,21*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155112
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.