Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischgabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,2 cm. Top-Qualität made


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischgabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,2 cm. Top-Qualität made
Fischgabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,2 cm. Top-Qualität made
Artikel-Nr.:
     2813-249-094
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155130
EAN/GTIN:
     4005481155856
Suchbegriffe:
Fisch-Gabel
Fischgabel
fischgabel

Fischgabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,2 cm.
Top-Qualität made in Solingen. In 3,5 mm Materialstärke für allerhöchste Ansprüche. Sanft abgerundete Form.
Made in Solingen - die bedeutete Langlebigkeit und Spitzenqualität bis in den letzten Winkel.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
18 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,32*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,81*
€ 4,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 51,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
155132
ab € 3,85*
Zubehör
Briefanker
155124
ab € 2,20*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155112
ab € 3,36*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155110
ab € 3,36*
Zubehör
Briefanker
155116 mit Esmeyer Logo
ab € 3,35*
Zubehör
Briefanker
155154
ab € 5,52*
Zubehör
Briefanker
155162
ab € 21,55*
Zubehör
Briefanker
155176
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.