Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buttermesser Ticino, Chrom-Stahl, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buttermesser Ticino, Chrom-Stahl, poliert
Buttermesser Ticino, Chrom-Stahl, poliert
Artikel-Nr.:
     2813-249-096
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155195
EAN/GTIN:
     4005481155887
Suchbegriffe:
Aufstrichmesser
Buttermesser
Butterstreicher
Toastmesser

Buttermesser Ticino, Chrom-Stahl, poliert

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 6,73*
13 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 5,40*
€ 6,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Picard & Wielpütz
155120
ab € 3,37*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155118
ab € 3,37*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155123
ab € 3,37*
Zubehör
Briefanker
155121
ab € 5,93*
Zubehör
Briefanker
155134
ab € 2,44*
Zubehör
Briefanker
155130
ab € 3,33*
Zubehör
Briefanker
155132
ab € 3,88*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155112
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.