| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4142407463 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8328-XL EAN/GTIN: 4059904127098 |
| | |
|
| | |
| NITRAS VIOLET WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, lila (Farbcode: 6200), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Box à 100 Stück Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | lila | Material: | Nitril, lila | Norm: | EN ISO 374 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei größe xl |
| | |
| |