Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS VIOLET WAVE, Einmalhandschuhe aus Nitril, violett, EN ISO 374, Box à 100


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4142407462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8328-L
EAN/GTIN:
     4059904127074
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
NITRAS VIOLET WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, lila (Farbcode: 6200), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Box à 100 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
lila
Material:
Nitril, lila
Norm:
EN ISO 374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,06*
€ 10,78
pro Box
ab 2 Boxen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.