Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS RED WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, rot, EN ISO 374, Box à 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4142407455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8326-S
EAN/GTIN:
     4059904038028
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
NITRAS RED WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, rot (Farbcode: 6000), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Box à 100 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
rot
Material:
Nitril, rot
Norm:
EN ISO 374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8,09*
€ 9,63
pro Box
ab 2 Boxen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.