Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MINT WAVE, Einmalhandschuhe aus Nitril, grün, EN ISO 374, Box à 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4142407450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8325-S
EAN/GTIN:
     4059904037977
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
NITRAS MINT WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, grün (Farbcode: 3000), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Box à 100 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
grün
Material:
Nitril, grün
Norm:
EN ISO 374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,85*
€ 9,34
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.