| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4142407426 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8230-XS EAN/GTIN: 4059904086609 |
| | |
|
| | |
| NITRAS SUPREME GRIP, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben (Farbcode: 1600), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, chloriert, extra griffig, mikrogeraute Oberfläche, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Box à 100 Stück Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Farbe: | naturfarben | Material: | Latex, naturfarben | Norm: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe latex puderfrei unsteril, gummi handschuh, gummihandschuh gr.xs |
| | |
| |