Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS PURPLE WAVE, Einmalhandschuhe aus Nitril, lila, EN ISO 374, Box à 100 Stü


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4142305975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8322-L
EAN/GTIN:
     4059904035669
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
NITRAS PURPLE WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, violett (Farbcode: 6200), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Box à 100 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
lila
Material:
Nitril, violett
Norm:
EN ISO 374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0859* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Box
ab 50 Boxen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.