Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA-Einweghandschuhe 825A, Vinyl, Box á 100 Stück, Größe 11


Menge:  Box  
Produktinformationen
TEGERA-Einweghandschuhe 825A, Vinyl, Box á 100 Stück, Größe 11
Artikel-Nr.:
     281-4141369177
Hersteller:
     Ejendals Jalas
Herst.-Nr.:
     825A-11
EAN/GTIN:
     7340118353104
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
farblos
Material:
Vinyl
Norm:
EN ISO 374-1, 374-5, 420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,69*
€ 22,24
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.