Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe Premium Einheitsgröße Kind orange / RAL 2005 KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274171
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXPCAPO54
EAN/GTIN:
     4260350882473
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
Korntex® Premium Hi-Viz 5-Panel-Cap. Kinder-Einheitsgröße · Saumnähte mit silberreflektierender Polyestereinfassung. Zwei Reflexsegmente je Seite. Verstellbar durch Klettband am Hinterkopf. Vorgeformter Schirm mit reflektierendem Rand. Luftlöcher. Bedruckbarer Fläche auf der Stirn. Erhältlich in Gelb und Orange

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 13 kg
· Grammatur: 120 g/m²
· Saumfarbe: Schirmrand=silberreflektierend
Weitere Informationen:
Größe:
Einheitsgröße Kind
Farbe:
orange / RAL 2005
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, kopfkappe freizeit, Cap, Herren-Cap, Herren-Kappe, Kappen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,02*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,35*
4 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,87*
1
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 6,06*
1
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 201,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.