Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Warn-Kappe für Kinder mit Reflexelementen Größe einstellbar durch Klettverschluss Farbe: orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Warn-Kappe für Kinder mit Reflexelementen Größe einstellbar durch Klettverschluss Farbe: orange
Korntex Warn-Kappe für Kinder mit Reflexelementen Größe einstellbar durch Klettverschluss Farbe: orange
Korntex Warn-Kappe für Kinder mit Reflexelementen Größe einstellbar durch Klettverschluss Farbe: orange
Artikel-Nr.:
     158-KO1026
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXPCAPO54
EAN/GTIN:
     4260350882473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
Korntex Warn-Kappe Nice mit Reflexelementen fluoreszierend für Kinder Größe einstellbar durch Klettverschluss
Warn-Kappe mit Reflexelementen

  • fluoreszierend und reflektierend
  • silberreflektierender Schirmrand
  • verstellbar durch Klettband
  • bedruckbar auf der Stirn
  • mit Luftlöchern
  • zwei Reflexsegmente pro Seite

Material: 100 % Polyester

Grammatur: 120 g/m2


Weitere Informationen:
Produktart:
Kappe
Produktkategorie:
Kappen und Mützen
Farbe:
orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Kinder
Verschluss:
Klettverschluss
Material:
Polyester
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,02*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,35*
4 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,87*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 6,06*
1
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.