Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel PARKER Gr.42 schwarz S3 CI SRC ESD EN20345 Mikrofaser U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118346942
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV10024-42
EAN/GTIN:
     8033546489864
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · Obermaterial aus weicher Mikrofaser · wasserabweisend · Airtoe®-Zehenkappe aus Aluminium und einer Sohle aus PU-Mischung · abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch · atmungsaktiv mit WingTex®-Lufttunnelfutter · anatomische, antibakterielle und selbstmodellierende Anti-Schweiß-Einlegesohle U-Power Original · besondere Kälteschutz der Sohle (≤ 10 °C)

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe® Aluminium
· Zwischensohle: Save & Flex® Air
· Durchtrittschutz: Save & Flex Air
· Fußbett: U-Power original
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Ausführung:
SRC CI ESD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 69,89*
€ 84,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,77*
€ 84,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,42*
€ 85,42*
€ 5,95*
ab € 68,78*
€ 86,04*
Lager 281
1
€ 5,50*
ab € 77,90*
€ 94,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,00*
€ 111,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,26*
€ 110,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,42*
€ 102,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,08*
€ 101,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,90*
€ 92,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 77,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.