| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8002410958 Herst.-Nr.: RV10024-42 EAN/GTIN: 8033546489864 |
| | |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · Obermaterial aus weicher Mikrofaser · wasserabweisend · Airtoe®-Zehenkappe aus Aluminium und einer Sohle aus PU-Mischung · abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch · atmungsaktiv mit WingTex-Lufttunnelfutter · anatomische, antibakterielle und selbstmodellierende Anti-Schweiß-Einlegesohle U-Power Original · besondere Kälteschutz der Sohle (≤ 10 °C) Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium · Zwischensohle: Save & Flex Air · Durchtrittschutz: Save & Flex Air · Fußbett: U-Power original · Futtermaterial: Wingtex · Sohle: PU |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitssicherheitsstiefel s3 größe 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,99* | € 88,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,75* | € 88,51* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 73,52* | € 92,42* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 75,9889* | € 92,6089* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 76,58* | € 93,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|