Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel PARKER Gr.42 schwarz S3 CI SRC ESD EN20345 Mikrofaser U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-8002410958
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV10024-42
EAN/GTIN:
     8033546489864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · Obermaterial aus weicher Mikrofaser · wasserabweisend · Airtoe®-Zehenkappe aus Aluminium und einer Sohle aus PU-Mischung · abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch · atmungsaktiv mit WingTex-Lufttunnelfutter · anatomische, antibakterielle und selbstmodellierende Anti-Schweiß-Einlegesohle U-Power Original · besondere Kälteschutz der Sohle (≤ 10 °C)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium· Zwischensohle: Save & Flex Air· Durchtrittschutz: Save & Flex Air· Fußbett: U-Power original· Futtermaterial: Wingtex· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Kollektion:
RED LEVE
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Serie:
Red Leve
Marke:
U.POWER
Ausführung:
SRC CI ESD
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 88,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,65*
€ 88,24*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,43*
€ 88,33*
€ 5,95*
ab € 73,80*
€ 92,53*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 77,47*
€ 94,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,16*
€ 104,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,84*
€ 102,15
pro Paar
ab 3 Paar
€ 85,83*
€ 102,14
pro Paar
ab 4 Paar
€ 85,82*
€ 102,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,75*
€ 94,90
pro Paar
ab 6 Paar
€ 79,74*
€ 94,89
pro Paar
ab 7 Paar
€ 79,73*
€ 94,88
pro Paar
ab 8 Paar
€ 79,72*
€ 94,87
pro Paar
ab 9 Paar
€ 79,71*
€ 94,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,10*
€ 94,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,23*
€ 85,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.