Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augennotfallstation 1x200 ml pH Neutral,1x0,5l Augenspül. PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-410535933
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4789
EAN/GTIN:
     5715205478916
Technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Wandbox mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel · die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen · die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet · Anwendung: die Flasche aus dem Halter herausnehmen, die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülen

bei Verätzungsgefahr durch Säuren und Alkali wird die neutralisierende 200-ml-Augenspüllösung ph Neutral empfohlen · im Anschluss daran wird eine Fortsetzung der Spülung mit der 0,5-l-Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung empfohlen · die 0,5-l-Augenspüllösung wird auch bei Fremdkörpern, z. B. Staub, Schmutz, Metall- bzw. Holzsplitter verwendet

Weitere technische Eigenschaften:
· Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche)
· Ausführung: Kennzeichnung Augenspülung, Spiegel
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
€ 4,50*
ab € 38,54*
€ 46,91*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 39,92*
€ 48,83*
1 Tag
40
€ 5,95*
ab € 40,09*
€ 48,87*
1 Tag
126
€ 5,45*
ab € 41,81*
€ 51,03*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,10*
€ 81,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 69,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280053
ab € 5,26*
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,97*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,29*
Zubehör
B-Safety
4752 (3 Stueck)
ab € 47,66*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 46,75*
Zubehör
Plum
4772 / 4770
ab € 30,83*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.