Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-410534892 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448556510 |
| | |
|
|  |  |
 | EN 166 · Panoramablickfeld · schlagzähe Scheibe aus Polycarbonat · beschlagfrei · optische Güteklasse 1 · Rahmen aus zwei Komponenten für maximalen Tragekomfort · geeignet für Brillenträger · Kombination mit Halbmasken möglich · verstellbare Gummibandänderung · indirekte Belüftung Weitere Informationen:  |  | Größe: | universal | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166 | Ausführung: | Rahmen blau, Scheibe klar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen, 2000370055, 4015448949107 |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 200 |  | Frei Haus | ab € 6,88* | € 8,24* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 7,06* | € 8,95* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 6,09* | € 9,66* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 6,31* | € 9,73* |  |  |  | Lager 281 | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 7,97* | € 11,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|