| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4105141827 Herst.-Nr.: 20042-4 EAN/GTIN: 4025888246568 |
| |
|
| | |
| Softshell-Material ist wind- und wasserdicht (Wassersäule 5000 mm), sowie atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24h) durch 3-Lagenlaminat · Reflexpaspeln vorne und hinten · herausnehmbares wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · abnehmbare/verstellbare Kapuze · robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat, Futter: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | grau/schwarz | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 37,01* | € 47,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,39* | € 47,79* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,16* | € 48,31* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,08* | € 50,00* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 59,97* | € 72,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|