|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-4104374520 Herst.-Nr.: 20002-2 EAN/GTIN: 4025888185478 |
| |
|
|  |  |
 | Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv · alle Reißverschlüsse wasserdicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivät: 1000 g/m²/24h · hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke · Reflexpaspel vorne · Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · aufwändige Innenverarbeitung · verstellbarer Kragenabschluss Weitere Informationen:  |  | Größe: | L | Farbe: | grau/schwarz | Material: | 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Jacke, Softshelljacken, Softshell |
|  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 24,65* | € 32,16* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 24,77* | € 32,19* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 25,91* | € 32,72* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,45* | ab € 26,33* | € 33,14* |  |  |  | Lager 281 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 58,20* | € 71,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|