Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Softshelljacke Beta Gr. L grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee Softshelljacke Beta Gr. L grau/schwarz
Elysee Softshelljacke Beta Gr. L grau/schwarz
Elysee Softshelljacke Beta Gr. L grau/schwarz
Elysee Softshelljacke Beta Gr. L grau/schwarz
Elysee Softshelljacke Beta Gr. L grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-190669
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20002-2
EAN/GTIN:
     4025888185478
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
- Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell)
- Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford
- Farbe: grau/schwarz
- Größen: S-XXXXL
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- alle Reißverschlüsse wasserdicht
- hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial
- angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
- Reflexpaspel vorne
- Saum und Ärmelsaum
- Weitenverstellbar
- Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
- Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
- aufwändige Innenverarbeitung
- verstellbarer Kragenabschluss
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- 2
- Weitere Eingrifftaschen im Brustbereich
- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
- diverse Innentaschen
Weitere Informationen:
Materialverarbeitung:
laminiert
Größenspiegel:
0-6
Besonderheit Material:
robust
Gefährdung:
Nässe
Basis:
Softshelljacke
Sichtbarkeit:
Reflexpaspel
Branche:
universelle Branche
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter
Verschlussart:
Reißverschluss
Gewebeart:
Softshell
Armlänge:
1/1 Arm
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Nebenfarbe:
schwarz
Weitenverstellung:
Klettverschluss (Armabschluss)
Taschenart:
Handytasche
Ausstattung:
Saum
Kragenart:
Stehkragen
Verarbeitung Naht:
genäht
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
grau
Farbigkeit:
mehrfarbig
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Elysee
Atmungsaktiv:
Ja
Form:
langarm
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
L
Ausführung:
Jacke
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,65*
€ 32,16*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 24,77*
€ 32,19*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 25,91*
€ 32,72*
1 Tag
21
€ 5,45*
ab € 26,33*
€ 33,14*
2 Tage
21
€ 4,99*
ab € 27,97*
€ 35,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.