|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-4104374510 Herst.-Nr.: 20001-0 EAN/GTIN: 4025888185386 |
| |
|
|  |  |
 | Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv · alle Reißverschlüsse wasserdicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivät: 1000 g/m²/24h · hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke · Reflexpaspel vorne · Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · aufwändige Innenverarbeitung · verstellbarer Kragenabschluss Weitere Informationen:  |  | Größe: | S | Farbe: | schwarz | Material: | 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell), Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacken, Jacke, Softshell, Softshelljacken |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 24,56* | € 33,62* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 24,79* | € 33,64* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 25,75* | € 33,94* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 26,20* | € 34,37* |  |  |  | Lager 281 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 58,65* | € 73,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|