Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhaube Arc Knight Gr.XL EN ISO 11611:2015 WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4083275212
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-6630-XL
EAN/GTIN:
     8718564525106
Suchbegriffe:
Schweißer-Kopfhaube
Schweißerhaube
weldas schweißerhaube
schweißer kopfhaube
Schwarze Spaltleder Schweißerhauben Arc Knight®

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge: 41 cm
· EN 11611: Class 2/A1+A2
· Größe: XL
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Rindspaltleder/Baumwolle
Norm:
EN ISO 11611:2015
Ausführung:
Größe XL
Weitere Suchbegriffe: Kopfschutzzubehör, Schutzschild, Kopfschutz, Schweißerhauben, Schweißerschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 11,09*
€ 16,85*
Lager 281
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 16,84*
€ 21,38*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 106,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.